DGL 1001J-8D-D22 IC1010 Dvostranski rezalni vložki za vrez in odrez mehkih obdelovalnih materialov, odrez cevi, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 3425880
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3425880
    EAN/GTIN 7291075483536
    Številka proizvajalca 3425880
    L-število L23940 2093

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za ločevanje, kotni radij (RE) 0,1 mm, širina rezanja (CW) 1 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 13,5 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
    • Širina reza (CW) 1 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13,5 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
    • Premer reza (CUTDIA) 22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico