DGTL 12B-1.0-D22SH Kratka glava za zarezovanje in odrezovanje za CNC-stružnice in stroje Swiss Automatics

Št. art.: 3419172
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3419172
EAN/GTIN 7291075483604
Številka proizvajalca 3419172
L-število L23920 1503

Opis

Opis:

držalo za orodje za odrezovanje, skupna višina (OAH) 15,7 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Dolžina glave (levo) 19 mm
  • Skupna višina (OAH) 15,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico