DGTR 16B-1.0-D22SH Kratka glava za zarezovanje in odrezovanje za CNC-stružnice in stroje Swiss Automatics

Št. art.: 3425884
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3425884
EAN/GTIN 7291075483635
Številka proizvajalca 3425884
L-število L23920 1421

Opis

Opis:

držalo za orodje za odrezovanje, skupna višina (OAH) 15,7 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina glave (levo) 19 mm
  • Skupna višina (OAH) 15,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.