DGN 1002J IC908 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje mehkih obdelovalnih materialov, odrez cevi, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6002945
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002945
EAN/GTIN 7291075153415
Številka proizvajalca 6002945
L-število L23940 1600

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,16 mm, največja globina rezanja (CDX) 3 mm, širina rezanja (CW) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 21 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,16 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,07 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 21 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico