F3P 237-IQ IC908 Zamenljive ravne vrtalne glave s 3 utori za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P) in litega železa (ISO K).

Št. art.: 3427069
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3427069
EAN/GTIN 7291075461343
Številka proizvajalca 3427069
L-število L24050 1186

Opis

Opis:

Modularne rezalne glave, rezalni premer (DC) 23,7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 23, kot, 1. stopnja (SIG) 134 stopinj, dolžina vodila (LPR) 9,78 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 23,7 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 7,95 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 134 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,83 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 9,78 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico