D3N 230-184-31.75R-8D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3392315
EAN/GTIN 7291075442731
Številka proizvajalca 3392315
L-število L24040 685

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC) 0,906 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23, skupna dolžina (OAL) 11.476″, uporabna dolžina (LU) 7,443″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,906″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,941″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,906″
  • Decimalni ekvivalent: 0,906″
  • Premer prirobnice (DF): 1,654″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 23
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 230-IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 11.476″
  • Dolžina točke (PL): 0,193″
  • Štrleča dolžina (LPR): 9,121″
  • Uporabna dolžina (LU): 7,443″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico