D3N 120-036-16A-3D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3335692
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3335692
EAN/GTIN 7291075391848
Številka proizvajalca 3335692
L-število L24040 732

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12, skupna dolžina (OAL) 108,92 mm, efektivna dolžina (LU) 38,71 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 12 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 58,21 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12
  • Razpon L/D 3 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 120
  • Skupna dolžina (OAL) 108,92 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,71 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 60,92 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 38,71 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico