D3N 230-035-32R-1.5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3363017
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363017
EAN/GTIN 7291075402087
Številka proizvajalca 3363017
L-število L24040 80

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtalnike, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 23 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 23, skupna dolžina (OAL) 142 mm, efektivna dolžina (LU) 39,41 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 23 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 23,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 23 mm
  • Premer snopa (DF) 40 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23
  • Razpon L/D 2 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 230
  • Skupna dolžina (OAL) 142 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 82 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 39,41 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico