D3N 230-035-32A-1.5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3363016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363016
EAN/GTIN 7291075401608
Številka proizvajalca 3363016
L-število L24040 81

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtalnike, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 23 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 23, skupna dolžina (OAL) 142 mm, efektivna dolžina (LU) 39,41 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 23 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 23,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 23 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23
  • Razpon L/D 2 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 230
  • Skupna dolžina (OAL) 142 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 82 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 39,41 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico