• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

D3N 230-184-32A-8D Telo svedra za trirezilne zamenljive vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3391768
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3391768
EAN/GTIN 7291075440522
Številka proizvajalca 3391768
L-število L24040 887

Opis

Opis:

Modularna ohišja za vrtalnike, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 23 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 23, skupna dolžina (OAL) 291,5 mm, efektivna dolžina (LU) 188,91 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 23 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 23,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 23 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23
  • Razpon L/D 8 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 230­IQ
  • Skupna dolžina (OAL) 291,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 231,5 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 188,91 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico