D3N 170-085-20R-5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3363152
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3363152
EAN/GTIN 7291075402346
Številka proizvajalca 3363152
L-število L24040 865

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 17 mm, koda velikosti sedeža rezalne plošče (SSC) 17, skupna dolžina (OAL) 170,22 mm, efektivna dolžina (LU) 88,52 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 17 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 17,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 17 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17
  • Razpon L/D 5 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 170
  • Skupna dolžina (OAL) 170,22 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,52 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 120,22 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 88,52 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico