Opis:
Modularna telesa svedrov, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 19 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 19, skupna dolžina (OAL) 190,42 mm, efektivna dolžina (LU) 99,1 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 19 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 19,9 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 19 mm
- Premer snopa (DF) 32 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 19
- Razpon L/D 5 x D
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 190
- Skupna dolžina (OAL) 190,42 mm
- Dolžina točke (PL) 4,1 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 134,42 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
- Efektivna dolžina (LU) 99,1 mm