D3N 160-048-20A-3D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3335699
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3335699
    EAN/GTIN 7291075391916
    Številka proizvajalca 3335699
    L-število L24040 742

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, rezalni premer (DC) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16, skupna dolžina (OAL) 131,25 mm, efektivna dolžina (LU) 51,44 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 16 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 16,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 16 mm
    • Premer snopa (DF) 25 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 77,81 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16
    • Razpon L/D 3 x D
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 160
    • Skupna dolžina (OAL) 131,25 mm
    • Dolžina točke (PL) 3,44 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 81,25 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
    • Weldon gred
    • Efektivna dolžina (LU) 51,44 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico