H3P 161-IQ IC908 Trirezilne vrtalne glave za ISO P- in ISO K-materiale obdelovancev

Št. art.: 3335756
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3335756
EAN/GTIN 7291075394467
Številka proizvajalca 3335756
L-število L24050 2002

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 16,1 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16, kot, 1. stopnja (SIG) 135 stopinj, dolžina orodja (LPR) 9,26 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 16,1 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,81 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,44 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 9,26 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico