D3N 160-080-20R-5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3363151
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3363151
EAN/GTIN 7291075402339
Številka proizvajalca 3363151
L-število L24040 866

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16, skupna dolžina (OAL) 163,25 mm, efektivna dolžina (LU) 83,44 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16
  • Razpon L/D 5 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 160
  • Skupna dolžina (OAL) 163,25 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,44 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 113,25 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 83,44 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico