IFP 397-SPADE IQ IC908 Zamenljive DFN-vrtalne glave za nerjavno jeklo (ISO M) in visoko temperaturne zlitine (ISO S)

Št. art.: 3424409
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3424409
EAN/GTIN 7291075452723
Številka proizvajalca 3424409
L-število L24050 1660

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezanja (DC) 39,7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 39,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina rezalnika (LPR) 22 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 39,7 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 15,97 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 39,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina ovratnika (LPR) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico