DFN 390-059-32A-1.5D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3203631
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3203631
EAN/GTIN 7291075368949
Številka proizvajalca 3203631
L-število L24040 871

Opis

Opis:

Modularna telesa svedrov, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 39 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 39.0, skupna dolžina (OAL) 163,4 mm, efektivna dolžina (LU) 59 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 39 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 39 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 94,97 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 39,0
  • Razpon L/D 2 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 390
  • Skupna dolžina (OAL) 163,4 mm
  • Dolžina točke (PL) 8,43 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 103,4 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 59 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico