DFN 370-185-32A-5D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3203373
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203373
EAN/GTIN 7291075315035
Številka proizvajalca 3203373
L-število L24040 814

Opis

Opis:

Modularna vrtalna telesa, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 37 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 37.0, skupna dolžina (OAL) 287,6 mm, efektivna dolžina (LU) 185 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 37 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 37,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 37 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 219,56 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 37,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 370
  • Skupna dolžina (OAL) 287,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 8,04 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 227,6 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 185 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico