Opis:
Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 33 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 33,0, skupna dolžina (OAL) 263 mm, efektivna dolžina (LU) 165 mm
Lastnosti:
- Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 33 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 33,9 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 33 mm
- Premer snopa (DF) 42 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 195,67 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 33,0
- Razpon L/D 5 x D
- Rezalna plot height range (MIID) HFP 330
- Skupna dolžina (OAL) 263 mm
- Dolžina točke (PL) 7,33 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 203 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
- Weldon gred
- Efektivna dolžina (LU) 165 mm