DFN 390-195-32A-5D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3203375
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203375
EAN/GTIN 7291075315059
Številka proizvajalca 3203375
L-število L24040 823

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 39 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 39.0, skupna dolžina (OAL) 299,9 mm, efektivna dolžina (LU) 195 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 39 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 39 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 231,47 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 39,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 390
  • Skupna dolžina (OAL) 299,9 mm
  • Dolžina točke (PL) 8,43 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 239,9 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 195 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico