• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

HFP 392-SPADE IQ IC908 Vrtalne glave za obdelavo jekla (ISO P) in litega železa (ISO K)

Št. art.: 3310331
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3310331
EAN/GTIN 7291075315073
Številka proizvajalca 3310331
L-število L24050 2019

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 39,2 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 39,0, kot, 1. stopnja (SIG) 137 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 1 mm
  • Premer reza (DC) 39,2 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 13,6 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 39,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 22 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 137 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 8,43 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico