{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 16/16 | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | |
Zunanji ⌀ | 50 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 86,5 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
primeren ključ z zobatim vencem | S3 | |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem |
Številka izdelka | 342215 16/16 | |
EAN/GTIN | 4019208062747 | |
Številka proizvajalca | 227152 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtalne glave z zobatim vencem Prima 16/16
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
63,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
59,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 50 mm | 50 mm |
Konus vrtalne glave | B 16 | B 16 |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | 15,733 mm |
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tip | 16/16 | 16/16 |
primeren ključ z zobatim vencem | S3 | S3 |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem | Vrtalne glave z zobatim vencem |