Vrtalne glave z zobatim vencem Prima 6/10

Št. art.: 342215 6/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6/10
Vpenjalna širina 0,5 mm - 6,5 mm
Zunanji ⌀ 29,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 52,5 mm
Konus vrtalne glave B 10
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 10,094 mm
primeren ključ z zobatim vencem S1
Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342215 6/10
EAN/GTIN 4019208067018
Številka proizvajalca 245586

Opis

Izvedba:

Čeljusti so kaljene.
Za desni in levi tek.
S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, udarnih vrtalnih strojih in stebrnih vrtalnih strojih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico