{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 16/18 | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Zunanji ⌀ | 56,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 98 mm | |
Konus vrtalne glave | B 18 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 17,78 mm | |
primeren ključ z zobatim vencem | S3 | |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem |
Številka izdelka | 342215 16/18 | |
EAN/GTIN | 4019208018201 | |
Številka proizvajalca | 72825 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vrtalne glave z zobatim vencem Prima, Tip: 16/18
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
99,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
79,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 56,5 mm | 50 mm |
Konus vrtalne glave | B 18 | B 18 |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 17,78 mm | 17,78 mm |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tip | 16/18 | 16/18 |
primeren ključ z zobatim vencem | S3 | S3 |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem | Vrtalne glave z zobatim vencem |