{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 10/12 | |
Vpenjalna širina | 0,8 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 34,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 60,5 mm | |
Konus vrtalne glave | B 12 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 mm | |
primeren ključ z zobatim vencem | S2 | |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem |
Številka izdelka | 342215 10/12 | |
EAN/GTIN | 4019208018041 | |
Številka proizvajalca | 72653 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtalne glave z zobatim vencem Prima 10/12
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 34,5 | 33,5 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 60,5 | 61,4 |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 | 12,065 |
Vpenjalna širina | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Tip | 10/12 | 10/12 |
primeren ključ z zobatim vencem | S2 | S2 |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem | Vrtalne glave z zobatim vencem |