{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 13 | |
Vpenjalna širina | 1,5 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 42,8 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 77 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
primeren ključ z zobatim vencem | S2 | |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem |
Številka izdelka | 342215 13 | |
EAN/GTIN | 4019208018096 | |
Številka proizvajalca | 72800 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtalne glave z zobatim vencem Prima 13
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
49,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
40,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Konus vrtalne glave | B 16 | B 16 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 77 | 77 |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 | 15,733 |
Vpenjalna širina | 1,5 ;13 | 1,5 ;13 |
Tip | 13 | 13 |
primeren ključ z zobatim vencem | S2 | S2 |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem | Vrtalne glave z zobatim vencem |