Vrtalne glave z zobatim vencem 13

Št. art.: 342220 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 13
Vpenjalna širina 1,5 mm - 13 mm
Zunanji ⌀ 42,4 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 77 mm
Konus vrtalne glave B 16
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 15,733 mm
primeren ključ z zobatim vencem S2
Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342220 13
EAN/GTIN 4045197152930
Številka proizvajalca 342220 13

Opis

Izvedba:

Vodilo ključa ni kaljeno.
Za desni in levi tek.
S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, udarnih vrtalnih strojih in stebrnih vrtalnih strojih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico