{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 10/16 | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 42,4 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 77 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
primeren ključ z zobatim vencem | S2 | |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem |
Številka izdelka | 342220 10/16 | |
EAN/GTIN | 4045197152923 | |
Številka proizvajalca | 342220 10/16 |