{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 65/10 | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 34 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 61,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 68 mm | |
Konus vrtalne glave | B 10 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 10,094 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341010 65/10 | |
EAN/GTIN | 4019208198071 | |
Številka proizvajalca | 871003 |