Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro 100/16

Št. art.: 341010 100/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 100/16
Vpenjalna širina 0,5 mm - 10 mm
Zunanji ⌀ 43 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 80 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 91,5 mm
Konus vrtalne glave B 16
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 15,733 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341010 100/16
EAN/GTIN 4019208196534
Številka proizvajalca 871009

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico