Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro 65/12

Št. art.: 341010 65/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 65/12
Vpenjalna širina 0,5 mm - 6,5 mm
Zunanji ⌀ 34 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 61,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 68 mm
Konus vrtalne glave B 12
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 12,056 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341010 65/12
EAN/GTIN 4019208195124
Številka proizvajalca 871004

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico