Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro 130

Št. art.: 341010 130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 130
Vpenjalna širina 1 mm - 13 mm
Zunanji ⌀ 50 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 90,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 103 mm
Konus vrtalne glave B 16
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 15,733 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341010 130
EAN/GTIN 4019208009421
Številka proizvajalca 871012

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro 130

Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro 130

po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
212,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
181,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Zunanji ⌀ 50 mm 50 mm 50 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 90,5 mm 91 mm 90,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 103 mm 103 mm 103 mm
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 15,733 mm 15,733 mm 15,733 mm
Vpenjalna širina 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Tip 130 130 130
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa) Vrtalna glava (brez ključa) Vrtalna glava (brez ključa)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico