{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 130 | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 50 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 90,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 103 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341250 130 | |
EAN/GTIN | 4045197152817 | |
Številka proizvajalca | 341250 130 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samozatezna vrtalna glava, Tip: 130
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
181,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 50 mm | 50 mm |
Dolžina odprte vrtalne glave | 90,5 mm | 91 mm |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 103 mm | 103 mm |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | 15,733 mm |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tip | 130 | 130 |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |