{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 160/16 | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | |
Zunanji ⌀ | 56 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 95,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 109 mm | |
Konus vrtalne glave | B 16 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 15,733 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341250 160/16 | |
EAN/GTIN | 4045197152824 | |
Številka proizvajalca | 341250 160/16 |