{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 160/18 | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | |
Zunanji ⌀ | 56 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 95,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 109 mm | |
Konus vrtalne glave | B 18 skrajšan | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 17,431 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341010 160/18 | |
EAN/GTIN | 4019208009445 | |
Številka proizvajalca | 871017 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro 160/18
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 56 | 56 |
Dolžina odprte vrtalne glave | 95,5 | 95,5 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 109 | 109 |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 17,431 | 17,431 |
Vpenjalna širina | 3 ;16 | 3 ;16 |
Tip | 160/18 | 160/18 |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |