Y-SVJCR 08-2S Y-osno držalo orodja z vijačnim vpenjanjem za 35° romboidne ploščice s 7° kotom zračnosti

Št. art.: 3404148
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija NEOYSWISS
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3404148
EAN/GTIN 7291075479591
Številka proizvajalca 3404148
L-število L23990 2053

Opis

Opis:

  • Orodja za struženje z WSP
  • Dolžina delovanja (LF): 5″
  • Dolžina glave (LH): 0,827″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Funkcijska dolžina (LF): 5″
  • Funkcionalna širina (WF): 0″
  • Dolžina glave (LH): 0.827″
  • Premer vpisanega kroga (IC): 1/4″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): VC 2
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEOYSWISS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico