Y-SDJCR 08-3S-JHP Y-osno držalo orodja z usmerjenim dovajanjem hladilne tekočine za rombične 55° ploščice s 7° prostim kotom

Št. art.: 3404145
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija NEOYSWISS
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3404145
EAN/GTIN 7291075479621
Številka proizvajalca 3404145
L-število L23990 2048

Opis

Opis:

  • Orodja za struženje s WSP
  • Dolžina delovanja (LF): 5″
  • Dolžina glave (LH): 0,827″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Funkcijska dolžina (LF): 5″
  • Funkcionalna širina (WF): 0″
  • Dolžina glave (LH): 0.827″
  • Premer vpisanega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): DC 3
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEOYSWISS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico