Y-SVJCR 1616K-11S-JHP Integralna orodja JETCUT za Y os z vijačnim vpenjanjem, 7°-prostim kotom in 35°-rombičnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami, za stroje tipa Swiss

Št. art.: 3396241
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEOYSWISS
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3396241
EAN/GTIN 7291075479638
Številka proizvajalca 3396241
L-število L23990 1418

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 21 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 0 mm
  • Dolžina glave (levo) 21 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) VCMT 1103.
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "NEOYSWISS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.