Y-SVJCR 08-2S-JHP Y-osno držalo z usmerjenim dovodom hladilne tekočine za rombične 35° ploščice

Št. art.: 3404152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija NEOYSWISS
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3404152
    EAN/GTIN 7291075479652
    Številka proizvajalca 3404152
    L-število L23990 2056

    Opis

    Opis:

    • Orodja za struženje s WSP
    • Funkcijska dolžina (LF): 5″
    • Dolžina glave (LH): 0,827″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (HAND): Right Hand
    • Funkcijska dolžina (LF): 5″
    • Funkcionalna širina (WF): 0″
    • Dolžina glave (LH): 0.827″
    • Premer vpisanega kroga (IC): 1/4″
    • Identifikacija glavne plošcice (MIID): VC 2
    • Višina stebla (H): 1/2″
    • Širina trna (B): 1/2″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "NEOYSWISS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico