ERC100E22-3C10CH06DA72 IC1508 Rezkarji za grobo obdelavo iz polne karbidne trdine za obdelavo aluminija s 3 rezalnimi robovi, kotom vijačnice 38°, srednje dolžine

Št. art.: 3401445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDSHRED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3401445
EAN/GTIN 7291075445794
Številka proizvajalca 3401445
L-število L24180 1088

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 22 mm, število rezili (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 72 mm, rezilo okroglo, rezilo okroglo

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,6 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 72 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 30 mm

Iz iste serije "SOLIDSHRED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico