Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 24 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 92 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Kotni polmer (RE) 0,2 mm
- Premer reza (DC) 16 mm
- Dolžina reza maks (APMX) 24 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,13 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 92 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 48 mm