E90SO D08-1-C08-04-C Stebelni rezkar za obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem in kotno rezkanje

Št. art.: 3398698
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija HELI4MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3398698
EAN/GTIN 7291075452303
Številka proizvajalca 3398698
L-število L23980 2330

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer orodja, strojna stran (DCONMS) 8 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število utorov (CICT) 1, največja dolžina utora (APMX) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm, vpenjalna gred okrogla, vpenjalna gred okrogla, efektivna dolžina (LU) 15,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer (DC/DCX) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
  • Opis rezalna plot height (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 8 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 15,3 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI4MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico