SOMT 040204 PNTR IC810 Kvadratne rezkalne obračalne rezilne ploščice za splošno uporabo

Št. art.: 3340337
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija HELI4MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3340337
EAN/GTIN 7291075393279
Številka proizvajalca 3340337
L-število L23910 1225

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 4,07 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 4,07 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI4MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico