Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo, efektivna dolžina (LU) 18 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 10 mm
- Premer (DC/DCX) 10 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 70 mm
- Opis rezalna plot height (MIID) SOMT 040204 PNTR
- Skupna dolžina (OAL) 70 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 6 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
- Efektivna dolžina (LU) 18 mm