E90SO D.50-03-C.50-04-C Stebelni rezkar za obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem in kotno rezkanje

Št. art.: 3340331
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI4MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3340331
    EAN/GTIN 7291075393088
    Številka proizvajalca 3340331
    L-število L23980 2834

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1/2″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,138″, štetje flavte (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 3-4/2 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 3/1″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1/2″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 3
    • Največja globina reza (APMX): 0,138″
    • Število flavte (NOF): 3
    • Funkcionalna dolžina (LF): 3-1/2″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 040204 PNTR
    • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
    • Vrsta vpenjala: Krog
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
    • Uporabna dolžina (LU): 3/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI4MILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico