E90SO D20-6-C20-04-C Stebelni rezkar za obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem in kotno rezkanje

Št. art.: 3340320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI4MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3340320
    EAN/GTIN 7291075393026
    Številka proizvajalca 3340320
    L-število L23980 2559

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, dolžina rezanja maks (APMX) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo, efektivna dolžina (LU) 25 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 20 mm
    • Premer (DC/DCX) 20 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 6
    • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
    • Opis rezalna plot height (MIID) SOMT 040204 PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 1 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI4MILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico