RDS FR D080-08-27-12 Rezkar za plano rezkanje za okrogle, dvostranske obračalne rezalne ploščice z 12 rezalnimi robovi

Št. art.: 3393587
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393587
EAN/GTIN 7291075481358
Številka proizvajalca 3393587
L-število L23980 696

Opis

Opis:

Čelni, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 67,9 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico