ECP-H5L 12-26/50W12CFR.5 IC900 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine za obdelavo aluminija s 5 rezalnimi robovi in različnimi koti vijačnice, neenakim korakom ter lomilcem odrezkov za obdelavo z malo vibracijami

Št. art.: 3382190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3382190
EAN/GTIN 7291075408119
Številka proizvajalca 3382190
L-število L24180 1735

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 26 mm, število utorov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 95 mm, rezilo Weldon, rezilo Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 26 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Vrtinčni kot (FHA) 35 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 50 mm

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico