EC-H5M 08-17/25C08CFR.1 IC900 Čelni rezkarji s 5 rezalnimi robovi, različnim kotom vijačnice in spremenljivim korakom za obdelavo z nizkimi vibracijami in izbranimi polmeri

Št. art.: 3382167
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3382167
EAN/GTIN 7291075307757
Številka proizvajalca 3382167
L-število L24180 707

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 17 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 61 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Vrtinčni kot (FHA) 37 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 61 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico