PCHRS 25.4-17 Orodje za 5-žlebne rezalne ploščice za vrezovanje na ramenih obdelovanca

Št. art.: 3368461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3368461
EAN/GTIN 7291075389647
Številka proizvajalca 3368461
L-število L23920 2997

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,01″
  • Celotna dolžina (OAL): 4,724″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.157″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.01″
  • Funkcionalna širina (WF): 1″
  • Dolžina glave (LH): 0.669″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.724″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico